Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszak. 3P 250A 3P 5-10xIn+dugaszolh. IP20 SN037291 - 113204

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszak. 3P 250A 3P 5-10xIn+dugaszolh. IP20 SN037291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz - elöl

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

301 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081127399

Sonepar cikkszám

SN037291

Gyártói cikkszám

113204

Gyártói típuskód

NZMB2-A250-S5-10-SVE

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Pólusszám:

3

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszak. 3P 250A 3P 5-10xIn+dugaszolh.