Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszak. 3P 250A 3P 5-10xIn+dugaszolh. IP20 SN037332 - 113261

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszak. 3P 250A 3P 5-10xIn+dugaszolh. IP20 SN037332

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 30 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - DC

  • Kioldási karakterisztika - G

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081127962

Sonepar cikkszám

SN037332

Gyártói cikkszám

113261

Gyártói típuskód

NZMN2-A250-S5-10-SVE

Méret:

egyéb

Névleges áram:

30 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

DC

Kioldási karakterisztika:

G

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gPV (napelemes védelem)

Névleges feszültség AC:

0 V

Névleges feszültség DC:

1500 V

Megszakítóképesség névleges feszültségen, AC:

0 kA

Megszakítóképesség névleges feszültségen, DC:

20 kA

Névleges üzemi frekvencia:

0-0 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

10 W

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszak. 3P 250A 3P 5-10xIn+dugaszolh.