Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 100A 100kA 3pol kézi ber/kábel védő IP20 SN019667 - 113332

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító  100A 100kA 3pol kézi ber/kábel védő IP20 SN019667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 150 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 80-100 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység dugaszoló technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

144 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081128679

Sonepar cikkszám

SN019667

Gyártói cikkszám

113332

Gyártói típuskód

NZMH2-A100-SVE

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

150 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

80-100 A

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

600-1000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 100A 100kA 3pol kézi ber/kábel védő