Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 100A 150kA 3pol kézi motor védő IP20 SN019067 - 115454

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító  100A 150kA 3pol kézi motor védő IP20 SN019067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1000 mm

  • Mélység - 200 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

291 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081151943

Sonepar cikkszám

SN019067

Gyártói cikkszám

115454

Gyártói típuskód

NZMH1-M100

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1000 mm

Mélység:

200 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

Szabadon álló:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Nem

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Nem

Árbócrögzítés:

Igen

Felület kivitele:

porszórt

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Sarokmodell:

Nem

Zárak száma:

2

Falra szerelhető:

Igen

Szellőzőajtóval:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

Ajtóval:

Igen

Átlátszó fedél:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 100A 150kA 3pol kézi motor védő