MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Megszakító 100A 35kA 3pol kézi G2893 - 049059

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 100A 35kA 3pol kézi G2893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Pólusszám - 3

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen

  • Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Nem

  • Integrált motormeghajtás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G2893

Gyártói cikkszám

049059

Gyártói típuskód

P7-100

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Pólusszám:

3

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; %Megszakító 100A 35kA 3pol kézi