EATON - Megszakító 100A 4pol kézi szelektív/elekt IP20 GT51874 - 113275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 1
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081128105
Sonepar cikkszám
GT51874
Gyártói cikkszám
113275
Gyártói típuskód
NZMN2-4-VE100-SVE
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
1
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
51 mm
Magasság:
130 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
57 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
DIN-sín:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 100A 4pol kézi szelektív/elekt