Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 1250A 3pol kézi 50kA IP20 GT81016 - 111980

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 1250A 3pol kézi 50kA IP20 GT81016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 500 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 70 kA

  • Névleges feszültség - 415-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 350-500 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

548 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081115280

Sonepar cikkszám

GT81016

Gyártói cikkszám

111980

Gyártói típuskód

LZMN4-AE1250-I

Névleges tartós áram (Iu):

500 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

70 kA

Névleges feszültség:

415-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

350-500 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

4

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

2500-5000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

120 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 1250A 3pol kézi 50kA