Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 125A 25kA 3pol kézi G50576 - 005482

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 125A  25kA 3pol kézi G50576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

366 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50576

Gyártói cikkszám

005482

Gyártói típuskód

NZM6-125

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; %Megszakító 125A 25kA 3pol kézi