Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 125A 45kA 3P kézi berendezés védő G70838 - 049036

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 125A 45kA 3P kézi berendezés védő G70838

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 80-125 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 55 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

136 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70838

Gyártói cikkszám

049036

Gyártói típuskód

NZM7-125N-M

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

80-125 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Pólusszám:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

55 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; %Megszakító 125A 45kA 3P kézi berendezés védő