Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 140A 50kA 3pol motorvédő dugaszolható IP20 SN019453 - 113257

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 140A 50kA 3pol motorvédő dugaszolható IP20 SN019453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 70-140 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 140-1960 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

115 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081127924

Sonepar cikkszám

SN019453

Gyártói cikkszám

113257

Gyártói típuskód

NZMN2-ME140-SVE

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

70-140 A

Kioldási technika:

elektronikus

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

140-1960 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

140 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység dugaszoló technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

105 mm

Mélység:

180 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

45 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

35 kA

Veszteségi teljesítmény:

16.17 W

Magasság:

245 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 140A 50kA 3pol motorvédő dugaszolható