Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 160A 100kA 3pol kézi zárlatvédő IP20 GT46312 - 265748

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító  160A 100kA 3pol kézi zárlatvédő IP20 GT46312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8-14 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

976 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082657482

Sonepar cikkszám

GT46312

Gyártói cikkszám

265748

Gyártói típuskód

NZMH2-S160

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

8-14 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

105 mm

Mélység:

149 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

45 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

90 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

130 kA

Veszteségi teljesítmény:

24.3 W

Magasság:

184 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 160A 100kA 3pol kézi zárlatvédő