Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 160A 25kA 3pol kézi berendezés védő G2978 - 069562

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 160A  25kA 3pol kézi berendezés védő G2978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 75 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G2978

Gyártói cikkszám

069562

Gyártói típuskód

NZM6-160/ZM6-160

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Pólusszám:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; %Megszakító 160A 25kA 3pol kézi berendezés védő