Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 160A 35kA 3pol kézi berendezés védő G33544 - 048719

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 160A 35kA 3pol kézi berendezés védő G33544

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 125-160 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 3

  • Beépített kisfeszültségű kioldóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G33544

Gyártói cikkszám

048719

Gyártói típuskód

NZM7-160N

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

125-160 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; % Megszakító 160A 35kA 3pol kézi berendezés védő