Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 160A 3P zárlatvédő GT01231 - 205594

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 160A 3P zárlatvédő GT01231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 75 kW

  • Beépített segédkapcsolóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

212 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01231

Gyártói cikkszám

205594

Gyártói típuskód

NZM7-160N-OBI

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Pólusszám:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; %Megszakító 160A 3P zárlatvédő