Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 200A 25kA 3pol kézi zárlatvédő IP20 GT52330 - 265738

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 200A 25kA 3pol kézi zárlatvédő IP20 GT52330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8-44328 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 440-440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1121 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082657383

Sonepar cikkszám

GT52330

Gyártói cikkszám

265738

Gyártói típuskód

NZMB2-S200

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

8-44328 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

440-440 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

200 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

105 mm

Mélység:

149 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

55 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

110 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

18.5 kA

Veszteségi teljesítmény:

38 W

Magasság:

184 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 200A 25kA 3pol kézi zárlatvédő