Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 200A 35kA 3pol kézi berendezés védő G33545 - 048720

MásolásMásolás
EATON - Megszakító 200A  35kA 3pol kézi berendezés védő G33545

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram (Iu) - 200 A

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-200 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 3

  • Beépített kisfeszültségű kioldóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G33545

Gyártói cikkszám

048720

Gyártói típuskód

NZM7-200N

Névleges tartós áram (Iu):

200 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

160-200 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; %Megszakító 200A 35kA 3pol kézi berendezés védő