EATON - Megszakító 208-240V AC motoros hajtás GT06840 - 259832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-240 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 208-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082598327
Sonepar cikkszám
GT06840
Gyártói cikkszám
259832
Gyártói típuskód
NZM2-XR208-240AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
208-240 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
208-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Megszakító 208-240V AC motoros hajtás