EATON - Megszakító 208-240V AC nullfesz kioldó GT06269 - 259442
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082594428
Sonepar cikkszám
GT06269
Gyártói cikkszám
259442
Gyártói típuskód
NZM1-XU208-240AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
208-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
208-240 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem