EATON - Megszakító 20A 100kA 3pol kézi ber/kábel védő+dugaszolható IP20 SN019063 - 113351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 20 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 150 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 15-20 A
Készülék felépítése - beépítő egység dugaszoló technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081128860
Sonepar cikkszám
SN019063
Gyártói cikkszám
113351
Gyártói típuskód
NZMH2-A20-SVE
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
150 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
15-20 A
Készülék felépítése:
beépítő egység dugaszoló technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
350-350 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
5.1 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP20