Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 230V AC munkaáramú kioldó NZM9 hez G33071 - 050550

MásolásMásolás
EATON - Megszakító 230V AC munkaáramú kioldó NZM9 hez G33071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G33071

Gyártói cikkszám

050550

Gyártói típuskód

A-NZM9 230V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; %Megszakító 230V AC munkaáramú kioldó NZM9 hez