Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 230VAC/DC munkaáramú kioldó NZM2/3-hoz GT02245 - 259763

MásolásMásolás
EATON - Megszakító 230VAC/DC munkaáramú kioldó NZM2/3-hoz GT02245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-250 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 208-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082597634

Sonepar cikkszám

GT02245

Gyártói cikkszám

259763

Gyártói típuskód

NZM2/3-XA208-250AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

208-250 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

208-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

208-250 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Megszakító 230VAC/DC munkaáramú kioldó NZM2/3-hoz