Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 240V AC motoros hajtás GT12409 - 259850

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 240V AC motoros hajtás GT12409

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 208-240 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 208-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082598501

Sonepar cikkszám

GT12409

Gyártói cikkszám

259850

Gyártói típuskód

NZM3-XR208-240AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

208-240 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

208-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Megszakító 240V AC motoros hajtás