Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 24V AC nullfesz kioldó GT42599 - 259434

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 24V AC nullfesz kioldó GT42599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082594343

Sonepar cikkszám

GT42599

Gyártói cikkszám

259434

Gyártói típuskód

NZM1-XU24AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Feszültségcsökkenési kioldó / tápfeszültség kioldó ; Megszakító 24V AC nullfesz kioldó