Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 2500A 3pol kikocsizható IP31 SN071131 - 183731

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 2500A 3pol kikocsizható IP31 SN071131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 2500 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 66 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1000-2500 A

  • Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081794676

Sonepar cikkszám

SN071131

Gyártói cikkszám

183731

Gyártói típuskód

IZMX40B3-V25W-1

Névleges tartós áram (Iu):

2500 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

66 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1000-2500 A

Készülék felépítése:

Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

1500-25000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

5000-37500 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Veszteségi teljesítmény:

620 W

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP31

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 2500A 3pol kikocsizható