MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Megszakító 250A 35kA 3pol kézi G2890 - 049063

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 250A 35kA 3pol kézi G2890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen

  • Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Nem

  • Integrált motormeghajtás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G2890

Gyártói cikkszám

049063

Gyártói típuskód

P7-250

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Pólusszám:

3

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; %Megszakító 250A 35kA 3pol kézi