Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 32A 100kA 3pol kézi ber/kábel védő IP20 SN019065 - 284378

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 32A 100kA 3pol kézi ber/kábel védő IP20 SN019065

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 32 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-32 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

55 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082843786

Sonepar cikkszám

SN019065

Gyártói cikkszám

284378

Gyártói típuskód

NZMH1-A32

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

50 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

25-32 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

350-350 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

9.3 W

Igazoló elem típusa:

billenő

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 32A 100kA 3pol kézi ber/kábel védő