EATON - Megszakító 3p ber./kábel védő + földzárl IP20 SN036780 - 110890
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat merevítő profil
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081104192
Sonepar cikkszám
SN036780
Gyártói cikkszám
110890
Gyártói típuskód
NZMN3-AE630-T
Kivitel:
lábazat merevítő profil
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 3p ber./kábel védő + földzárl