EATON - Megszakító 3p ber./kábel védő + földzárl IP20 SN036795 - 110907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat merevítő profil
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081104369
Sonepar cikkszám
SN036795
Gyártói cikkszám
110907
Gyártói típuskód
NZMH3-4-AE400/250-T
Kivitel:
lábazat merevítő profil
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 3p ber./kábel védő + földzárl