Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 3p ber./kábel védő + földzárl IP20 SN036797 - 110909

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 3p ber./kábel védő + földzárl IP20 SN036797

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat merevítő profil

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081104383

Sonepar cikkszám

SN036797

Gyártói cikkszám

110909

Gyártói típuskód

NZMH3-4-AE630/400-T

Kivitel:

lábazat merevítő profil

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Szín:

szürke

Magasság:

200 mm

Mélység:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 3p ber./kábel védő + földzárl