EATON - Megszakító 3P motor véd. IP20 SN036706 - 110006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 225-450 A
Kioldási technika - elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 900-5400 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
342 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081095728
Sonepar cikkszám
SN036706
Gyártói cikkszám
110006
Gyártói típuskód
NZMS3-ME450
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
225-450 A
Kioldási technika:
elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
900-5400 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
450 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
132 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
250 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
150 kA