EATON - Megszakító 3p motor véd. + kocsisz. IP20 SN019059 - 110856
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 175-350 A
Kioldási technika - elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 350-4900 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
275 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081103850
Sonepar cikkszám
SN019059
Gyártói cikkszám
110856
Gyártói típuskód
NZMH3-ME350-AVE
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
175-350 A
Kioldási technika:
elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
350-4900 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
350 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
185 mm
Mélység:
260 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
110 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
200 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
130 kA
Magasság:
346 mm