EATON - Megszakító 3p motor véd. + kocsisz. IP20 SN036754 - 110846
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
941 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081103751
Sonepar cikkszám
SN036754
Gyártói cikkszám
110846
Gyártói típuskód
NZMN3-ME220-AVE
Szélesség:
1200 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Ajtóval:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 3p motor véd. + kocsisz.