EATON - Megszakító 3p, motorvédelem/elektr. IP20 SN046435 - 265791
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 275-550 A
Kioldási technika - elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 550-7700 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
324 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082657918
Sonepar cikkszám
SN046435
Gyártói cikkszám
265791
Gyártói típuskód
NZMH4-ME550
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
275-550 A
Kioldási technika:
elektronikus
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
550-7700 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
550 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
210 mm
Mélység:
401 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
160 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
315 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
207 mm