Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 3p motorvédő 1000V IP20 SN048392 - 290384

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 3p motorvédő 1000V IP20 SN048392

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 438-875 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 875-12250 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 1000-1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

561 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082903848

Sonepar cikkszám

SN048392

Gyártói cikkszám

290384

Gyártói típuskód

NZMH4-ME875-S1

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

438-875 A

Kioldási technika:

elektronikus

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

875-12250 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

1000-1000 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

875 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

210 mm

Mélység:

401 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

250 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

500 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

50 kA

Magasság:

207 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 3p motorvédő 1000V