EATON - Megszakító 3p, motorvédő IP20 GT74181 - 265712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 50-63 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 504-882 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Névleges feszültség - 440-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
80 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082657123
Sonepar cikkszám
GT74181
Gyártói cikkszám
265712
Gyártói típuskód
NZMB1-M63
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
50-63 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
504-882 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Névleges feszültség:
440-440 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
90 mm
Mélység:
88 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
18.5 kA
Veszteségi teljesítmény:
14.9 W
Magasság:
145 mm