EATON - Megszakító 3p, motorvédő IP20 SN046666 - 271398
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 32-40 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 320-560 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082713980
Sonepar cikkszám
SN046666
Gyártói cikkszám
271398
Gyártói típuskód
NZMC1-M40
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
32-40 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
320-560 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
90 mm
Mélység:
88 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
11 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
22.5 kA
Veszteségi teljesítmény:
13.5 W
Magasság:
145 mm