EATON - Megszakító 3p, motorvédő IP20 SN046669 - 271401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 63-80 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 640-1120 A
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
108 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082714017
Sonepar cikkszám
SN046669
Gyártói cikkszám
271401
Gyártói típuskód
NZMC1-M80
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
63-80 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
640-1120 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
90 mm
Mélység:
88 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
22.5 kA
Veszteségi teljesítmény:
20.8 W
Magasság:
145 mm