EATON - Megszakító 3p szelektív + földzárlatv. IP20 SN036783 - 110893
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat merevítő profil
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081104222
Sonepar cikkszám
SN036783
Gyártói cikkszám
110893
Gyártói típuskód
NZMN3-VE630-T
Kivitel:
lábazat merevítő profil
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 3p szelektív + földzárlatv.