EATON - Megszakító 3p szelektív + földzárlatv. IP20 SN036787 - 110897
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat merevítő profil
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081104260
Sonepar cikkszám
SN036787
Gyártói cikkszám
110897
Gyártói típuskód
NZMH3-VE250-T
Kivitel:
lábazat merevítő profil
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 3p szelektív + földzárlatv.