EATON - Megszakító 3p szelektív véd. + kocsisz. IP20 GT38124 - 110859
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
941 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081103881
Sonepar cikkszám
GT38124
Gyártói cikkszám
110859
Gyártói típuskód
NZMN3-A400-AVE
Szélesség:
1000 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Szabadon álló:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK10
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Ajtóval:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 3p szelektív véd. + kocsisz.