Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 3p szelektív véd. + kocsisz. IP20 SN036759 - 110852

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 3p szelektív véd. + kocsisz. IP20 SN036759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2000 mm

  • Mélység - 400 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

640 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081103812

Sonepar cikkszám

SN036759

Gyártói cikkszám

110852

Gyártói típuskód

NZMH3-VE250-AVE

Szélesség:

600 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2000 mm

Mélység:

400 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

Ajtóval:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 3p szelektív véd. + kocsisz.