EATON - Megszakító 3p, szorítókengyellel SX117111 - 110284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - elektronikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség típusa - DC
Max. izzólámpa terhelés - 448 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081098323
Sonepar cikkszám
SX117111
Gyártói cikkszám
110284
Gyártói típuskód
NZMN2-A200-BT
Funkció:
elektronikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség típusa:
DC
Max. izzólámpa terhelés:
448 W
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
70 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Megszakító 3p, szorítókengyellel