EATON - Megszakító 3p, szorítókengyellel SX117133 - 111659
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 40 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081112197
Sonepar cikkszám
SX117133
Gyártói cikkszám
111659
Gyártói típuskód
NZMN3-VE400-BT
Névleges üzemi áram:
40 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
73 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Megszakító 3p, szorítókengyellel