EATON - Megszakító 3P túlterh. kioldó nélkül IP20 SN046418 - 265740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8-14 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
976 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082657406
Sonepar cikkszám
SN046418
Gyártói cikkszám
265740
Gyártói típuskód
NZMN2-S160
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
8-14 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Nem
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
billenő
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
105 mm
Mélység:
149 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
45 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
75 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
35 kA
Veszteségi teljesítmény:
24.3 W
Magasság:
184 mm