Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 400A 45kA 3pol kézi 200-400A védelemmel G33550 - 034730

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 400A 45kA 3pol kézi 200-400A védelemmel G33550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 200-400 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 3

  • Beépített kisfeszültségű kioldóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

548 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G33550

Gyártói cikkszám

034730

Gyártói típuskód

NZM10-400N/ZM-400

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

200-400 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; %Megszakító 400A 45kA 3pol kézi 200-400A védelemmel