MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Megszakító 400A 45kA 3pol kézi G50394 - 034776

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 400A 45kA 3pol kézi G50394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Pólusszám - 3

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Nem

  • Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Nem

  • Integrált motormeghajtás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50394

Gyártói cikkszám

034776

Gyártói típuskód

P10-400

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Pólusszám:

3

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; %Megszakító 400A 45kA 3pol kézi