EATON - Megszakító 400A 45kA 3pol kézi védelem nélkül G44508 - 034771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Pólusszám - 3
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Nem
Integrált motormeghajtás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G44508
Gyártói cikkszám
034771
Gyártói típuskód
NZM10-400N/B
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Pólusszám:
3
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; %Megszakító 400A 45kA 3pol kézi védelem nélkül