Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 400A 50kA 3pol kézi kocsizható IP20 GT82669 - 110841

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 400A 50kA 3pol kézi kocsizható IP20 GT82669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1800 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

719 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081103706

Sonepar cikkszám

GT82669

Gyártói cikkszám

110841

Gyártói típuskód

NZMN3-AE400-AVE

Szélesség:

800 mm

Anyag:

acél

Magasság:

1800 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Szabadon álló:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

Ajtóval:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 400A 50kA 3pol kézi kocsizható