Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 40A 100kA 3pol kézi G49167 - 038719

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító  40A 100kA 3pol kézi G49167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G49167

Gyártói cikkszám

038719

Gyártói típuskód

NZMH4-40

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Pólusszám:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; %Megszakító 40A 100kA 3pol kézi