Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 40A 150kA 3pol kézi motor védő IP20 SN007347 - 115450

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító  40A 150kA 3pol kézi motor védő IP20 SN007347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 32-40 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 320-560 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

73 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081151905

Sonepar cikkszám

SN007347

Gyártói cikkszám

115450

Gyártói típuskód

NZMH1-M40

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

32-40 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

320-560 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

90 mm

Mélység:

88 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

35 kA

Veszteségi teljesítmény:

13.5 W

Magasság:

145 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 40A 150kA 3pol kézi motor védő